カテゴリ
- 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
- 旭計器工業
- モノタロウ(1)
- SMC(846)
- ホンダ(368)
- コガネイ(183)
- 貝印(30)
- スリーナイン島野(23)
- CKD(19)
- ニッサン(18)
- 高田ベッド製作所(16)
- OSG(オーエスジー)(15)
- ヒガノ(14)
- エスコ(13)
- KTC(13)
- 第一計器(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- ケミカル山本(9)
- イトーキ(9)
- LUMILEDS(9)
- ブランドをもっと見る
「hl-01」の検索結果
特価

マイクロスイッチ付真空計
旭計器工業¥89,980~税込¥98,978~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付圧力計 SUS
旭計器工業¥46,980~税込¥51,678~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付圧力計
旭計器工業¥39,980~税込¥43,978~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付真空計
旭計器工業¥39,980~税込¥43,978~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S精度(%)設定:±1.6F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2
指針接点付真空計 SUS
旭計器工業¥46,980~税込¥51,678~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付圧力計
旭計器工業¥89,980~税込¥98,978~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。測定流体気体及び流体接続形状T
指針接点付連成計 SUS
旭計器工業¥45,980~税込¥50,578~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥89,980~税込¥98,978~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
指針接点付連成計
旭計器工業¥39,980~税込¥43,978~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
マイクロスイッチ付圧力計
旭計器工業¥107,090~税込¥117,799~1セット53日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。測定流体気体及び流体接続形状T
指針接点付真空計
旭計器工業¥53,010~税込¥58,311~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付圧力計
旭計器工業¥53,010~税込¥58,311~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付真空計 SUS
旭計器工業¥58,210~税込¥64,031~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥102,930~税込¥113,223~1セット53日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
指針接点付連成計
旭計器工業¥52,490~税込¥57,739~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
マイクロスイッチ付真空計
旭計器工業¥107,090~税込¥117,799~1セット53日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類真空測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付圧力計 SUS
旭計器工業¥58,210~税込¥64,031~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付連成計 SUS
旭計器工業¥57,690~税込¥63,459~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U