カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- 旭計器工業
- SMC(570)
- CKD(89)
- コガネイ(58)
- MAZDA(マツダ)(29)
- Festo(7)
- 椿本チエイン(5)
- 片岡産業(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- TRUSCO(2)
- ハンマーキャスター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 第一機材(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- ひめじや(2)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「l-450-b」の検索結果

指針接点付圧力計
旭計器工業¥37,980~税込¥41,778~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付真空計
旭計器工業¥39,980税込¥43,9781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付連成計
旭計器工業¥38,980税込¥42,8781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
指針接点付圧力計
旭計器工業¥39,980~税込¥43,978~1個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付連成計
旭計器工業¥39,980税込¥43,9781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計接点上下限2接点ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
指針接点付真空計
旭計器工業¥39,980税込¥43,9781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)設定:±1.6F.S仕様●接断差:0.3%F.S以内(-5~45℃)●設定方法:外部よりツマミで調整(内部調整式も製作可)材質BS種類真空形式ケース:防滴形接点上下限2接点材質(ケース)ADC再現性(%)精度:±0.5F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50以上測定流体気体及び液体材質(ブルドン管)SUS316指示精度±1.6%F.S力率0.4外装ケース:黒色誘導負荷(A)AC100V 0.05周囲温度(℃)-5~45接続形状U耐電圧(V/min)AC1500ケース端子間抵抗負荷(A)AC100V 0.5/AC200V 0.2
指針接点付真空計
旭計器工業¥50,930~税込¥56,023~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び液体接続形状U圧力レンジ(MPa)-0.1~0
指針接点付圧力計
旭計器工業¥49,370~税込¥54,307~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。測定流体気体及び流体接続形状U
指針接点付連成計
旭計器工業¥50,410~税込¥55,451~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U