カテゴリ
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- モノタロウ(3,836)
- メディアカバーマーケット(40,192)
- エスコ(39,633)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,415)
- TRUSCO(12,281)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,771)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,023)
- TKG(3,895)
- マキタ(3,871)
- カクダイ(3,768)
- LAMP(スガツネ工業)(3,658)
- パール金属(3,550)
- イスカル(3,363)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,282)
- サンワサプライ(3,072)
- アズワン(3,069)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

F.P.(エフ・ピー・ツール)
創業1932年のリーマ専業メーカーです。
精巧の’Fine'と精密の’Precisionai'を冠に
独自の優れた加工技術、高精度の測定機器
を生かしたシステムをバックボーンに、多様なニーズにお応えできる、高精度のリーマを製造しています。
また、現状に満足せず、加工技術も日々研究開発しております。
会社情報
| 会社名 | エフ・ピー・ツール株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1944/07/03 |
| 所在地 | 〒607-8153 京都府京都市山科区東野百拍子町47番地の3 |

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)72シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)23刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)8
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 10-10.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198税込¥10,1181本欠品中材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)9
超硬リーマ Hシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から31日以内出荷超硬ストレート刃に比べ、切削速度が1.5倍で加工可能です。強左ネジレ刃の作用で、切屑を前方へ排出し、首下も長く、深穴加工に最適です。用途高速・深穴加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティング刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止まり穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本ほか当日出荷から5日以内出荷オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーCシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)10
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)25
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)20
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)160シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)30
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥41,980~税込¥46,178~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷から33日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート