カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- イマオコーポレーション(11)
- 岩田製作所(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- SMC(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- タカチ電機工業(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アイゼン(1)
- VISHAY(1)
- GILSON(ギルソン)(1)
- 前澤給装工業(1)
「cp1010」の検索結果

超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥89,980税込¥98,9781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。