カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- アシックス(2)
- イマオコーポレーション(8)
- ダイヤトレンド(28)
- TOTO(6)
- イスカル(4)
- SMC(4)
- エスコ(2)
- アイゼン(2)
- ニッサン(2)
- 昭和技研工業(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- スバル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- SIEMENS(1)
- MOXA(1)
- カール事務器(1)
- ブランドをもっと見る
「cp112」の検索結果
特価

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥109,800税込¥120,7801箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。