カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- KITO(キトー)(27)
- LINDY(13)
- スバル(10)
- 椿本チエイン(9)
- イスカル(7)
- イマオコーポレーション(4)
- KOVAX(コバックス)(4)
- パイロット(4)
- DID(4)
- タンガロイ(3)
- をくだ屋技研(3)
- デンゲン(3)
- ATEN(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- ナベヤ(2)
- Canon(2)
- ブランドをもっと見る
「cp120」の検索結果

超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥42,980~税込¥47,278~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。