カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- DID(5)
- KANA(片山チエン)(3)
- KOVAX(コバックス)(3)
- NEMICON(ネミコン)(4)
- SMC(317)
- いけうち(3)
- イスカル(4)
- エスコ(5)
- エフピコチューパ(4)
- カイスイマレン(4)
- コンパクトツール(6)
- サンドビック(14)
- スバル(4)
- タンガロイ(9)
- 信越化学工業(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「cp80」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,282~税込¥16,810~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥23,980~税込¥26,378~1本ほか6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら