カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- BOURNS(7)
- BULGIN(4)
- MAZDA(マツダ)(12)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- TRUSCO(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(59)
- カクダイ(3)
- コーワソニア(3)
- ダイヤトレンド(10)
- ナリカ(73)
- ニッサン(6)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱マテリアル(5)
- 三菱電機(3)
- 山洋電気(3)
- 新コスモス電機(11)
- 明工社(14)
- ブランドをもっと見る
「p702」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥57,980税込¥63,7781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら