カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)
- NAKANO(4)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(1)
- ニッサン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ホンダ(5)

超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら