カテゴリ

  • 作業服(5)
絞り込み
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • さくら電子
  • モノタロウ(45)
  • STANLEY(スタンレー電気)(48)
  • KOITO(小糸製作所)(137)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(271)
  • 槌屋ヤック(59)
  • セルスター(58)
  • Meltec(大自工業)(24)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • アイコー電子(1)
  • 共立電子産業(4)
  • omron(オムロン)(672)
  • サンエス(596)
  • IDEC(和泉電気)(558)
  • CKD(535)
  • Panasonic(パナソニック)(437)
  • マリンテック(419)
  • BIGM(丸山製作所)(390)
  • コガネイ(372)
  • 渡辺電機工業(319)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセット さくら電子空調作業服用 SF-09 24Vペルチェファンケーブルセットさくら電子(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
SF-09空調作業服用24Vペルチェファンケーブルセット【セット内容】・24Vペルチェファンx2・ケーブル×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)【ファン】143(1台)ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13
空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09Rさくら電子(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・KU-91400空調作業服×1・24V 26000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・30WPDアダプター×1・バッテリーケース×1・ファンカバー×2・シガーソケット×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)26000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V
30Vファンバッテリーセット sbt-11 さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11さくら電子
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11さくら電子
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000素材綿100%
空調ベストファンバッテリーセット05302sbt11 さくら電子空調ベストファンバッテリーセット05302sbt11さくら電子
24,980税込27,478
1セット
欠品中
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント本体:シルバー、ファン:レッド、バッテリー:ブラック質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応素材ポリエステル
拡声器 24v特集