カテゴリ

  • 住設機器(13)
絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • ODELIC(オーデリック)(114)
  • オーム電機(17)
  • コイズミ(小泉成器)(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • ELPA(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 山田照明(8)
  • 東京メタル(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • 旭光電機工業(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • KTC(5)
  • エスコ(3)
  • 東芝(3)
  • MOTTERU(3)
  • ドウシシャ(2)
  • フィリップス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60w e17」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)FUJIOH(富士工業)
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷
・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッターレンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BFRSシリーズFUJIOH(富士工業)
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネルレンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応梁が障害になっているキッチンにも取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
・市販ダンパー連動付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード ecoフード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
86,980税込95,678
1台
10日以内出荷
BLⅢ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。DCモーターを採用、省エネを実現しました。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
仕様LED照明、スロットフィルタ、ファンシークリーン付属品LED照明1個付(6W口金E17)昼光色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(弱)15ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46、(弱)35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)600、(弱)370、【100Pa】(強)420、(弱)-
レンジフード スタンダード USRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード USRシリーズFUJIOH(富士工業)
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
BLⅢ型相当風量梁対応のスリムフード。フィルターレス構造なので面倒なフィルター掃除がいりません。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。専用の排気アダプター:LDU-275R/L を使用することで、梁に対応できます。
仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 BFRSシリーズFUJIOH(富士工業)
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネルレンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SNSRシリーズFUJIOH(富士工業)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
・整流板整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチンキッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
間口(mm)900仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン付属品ミニ電球1個(40W口金E17)質量(kg)27.5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-関連資料(0.66MB)
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
BLⅢ型相当風量「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。
仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード 同時給排 ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
間口(mm)900仕様整流板、イージーフィルター、同時給排付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)質量(kg)19.0定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-関連資料(0.71MB)
キッチンカテゴリ