カテゴリ
- 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
- FUJIOH(富士工業)
- ホンダ(4)
- イマオコーポレーション(2)
- スズキ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SAMTEC(2)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- マキタ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- エネックス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アーネスト(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ブランドをもっと見る
「a7516」の検索結果
特価

レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥65,980~税込¥72,578~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥85,980~税込¥94,578~1台15日以内出荷・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-
レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン。ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ。低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295