カテゴリ
- 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
- FUJIOH(富士工業)
- カクダイ(3)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bdr-3hl」の検索結果
特価

レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)
FUJIOH(富士工業)¥47,980~税込¥52,778~1台10日以内出荷・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッター。レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BDRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
レンジフード BL認定品 BDRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥68,980~税込¥75,878~1台10日以内出荷から15日以内出荷・市販ダンパー連動。付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード 深型
FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)