カテゴリ

  • 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • オーム電機(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • ELPA(11)
  • 東芝(3)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • フィリップス(2)
  • 旭光電機工業(4)
  • ODELIC(オーデリック)(114)
  • コイズミ(小泉成器)(16)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • 山田照明(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • 東京メタル(6)
  • KTC(5)
  • MOTTERU(3)
  • ドウシシャ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 60w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SNSRシリーズFUJIOH(富士工業)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
・整流板整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチンキッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
間口(mm)900仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン付属品ミニ電球1個(40W口金E17)質量(kg)27.5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-関連資料(0.66MB)
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-