カテゴリ
- 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
- FUJIOH(富士工業)
- ALBA(アルバ)(5)
- I-VALUE(22)
- IDEC(和泉電気)(29)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- SMC(8,102)
- SWAGE-LINE(9)
- TDK(40)
- アズワン(6)
- イシグロ(7)
- イマオコーポレーション(8)
- オーツカ光学(4)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- ハリケーン(14)
- ホンダ(13)
- 三菱ふそう(4)
- 三菱電機(9)
- 東芝ライテック(19)
- ブランドをもっと見る

レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷BLⅢ型相当風量。「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
レンジフード 同時給排 ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、イージーフィルター、同時給排質量(kg)19.0間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥93,980~税込¥103,378~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード プレミアム SBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)
FUJIOH(富士工業)¥279,800税込¥307,7801台15日以内出荷オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら