カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AB Circle
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • CKD(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • FACOM(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • J-TRIP(1)
  • KSフィルター(3)
  • SMC(197)
  • THK(2)
  • TOWA JAPAN(1)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイシス(1)
  • オグラ(2)
  • ヒロセ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 佐文工業所(2)
  • 生興(1)
  • 興研(1)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl6d」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセット AB Circle

    電子車検証対応NFCリーダー(Bluetooth)/専用スタンドセット

    AB Circle
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    5日以内出荷
    CIR415A-01とNFS-BL1のセット Bluetooth®; 5.0をサポート 様々な非接触ICカード仕様、NFC規格をサポート Felica対応 電子車検証対応 マイナンバーカード・IC免許証対応 taspo(ISO/IEC 14443 Type A)対応 拡張APDUをサポート ファームウエア アップデート機能 様々なOSに対応 便利な透明カードホルダー付き
    用途AB Circleの非接触式NFCリーダCIR415Aは、FeliCaからIC免許証・パスポートまで幅広いタイプのカード情報の読み取りが可能です。2023年1月より施行される電子車検証にも対応しています。 Windows・Mac OSやiOS・Androidなど幅広いOSに対応。Bluetooth対応なのでモバイルデバイスへの通信が可能です。 NFS-BL1は、ICカードリーダーライター「USB-NFC4シリーズ(別売)」専用の電子車検証スタンドです。NFS-BL1の背面にUSB-NFC4シリーズを取り付ける事で、電子車検証を差し込むだけでスムーズに読取り、更新の作業が行えます。寸法(mm)(CIR415A-01)カードホルダー未装着:(L)94.7×(W)60×(H)6 / カードホルダー装着時: (L)96.1×(W)64.1×(H)8.9 / (NFS-BL1):(W)130×(H)136×(D)45色(CIR415A-01):白 / (NFS-BL1):黒質量(g)(CIR415A-01)34 / (NFS-BL1):72規格ISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693ケーブル長(m)1対応OSUSB Mode: Windows(R) 7 SP1 以降, Linux(R), macOS(R) 10.12 以降, AndroidTM 6.0 以降 Bluetooth(R) Mode: AndroidTM 6.0 以降, iOS 10.0 以降対応ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards, ISO/IEC 15693-3 Cards, MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc, FeliCa (Standard/ Lite/ Plug), Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags, JPN Driver’s License Card保存温度(℃)-20~65機能ファームウエア アップデート:USB 経由で対応 / 暗号化通信チャネル:Bluetooth(R) Mode: AES-128 Encryption Algorithm (CBC Ciphering Mode) / ドライバー:USB Mode: CCID; Bluetooth(R) Mode: Proprietary / API: USB Mode: PC/SC; Bluetooth(R) Mode: Proprietary消費電流(mA)<500(動作時)読取距離:<50 mm (タグタイプに依存)バッテリー容量(Ah)0.4環境対応EN 62368, BSEN 62368, CE, FCC, UKCA, VCCI,MIC (型式指定:第 AC-20017 号), RoHS3, REACHLED3 LEDs: Blue (動作状態) / Blue & Green (状態) / Red & Green (電源状態)動作温度(℃)-10~60(バッテリー未充電時) / -10~45(バッテリー充電時)動作湿度(%)最高85(結露無き事)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)、Bluetooth(R)(BT 5.0 BLE 2 Mbps)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB Bus-powered or 400 mAh / 充電可能なリチウムイオン電池 (USB経由で充電)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)500000コネクタタイプType C通信速度(kbps)106/ 212/ 424/ 848 kbps (Default: 424 kbps)適合システムISO/IEC 14443, ISO/IEC 18092, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 7816 (SAMスロット), USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft(R) WHQL, Bluetooth(R) 5.0 specification
thk bl6d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thk bl6d