カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AB Circle
  • StarTech.com(64)
  • サンワサプライ(11)
  • AFAM(アファム)(10)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • エレコム(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • Philips(5)
  • BIG RED(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • SAXON(4)
  • Autobahn(4)
  • SEASON[釣り針](4)
  • アズワン(3)
  • ラトックシステム(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • j5 create(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc1/4-03」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット AB Circle

    非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット

    AB Circle
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
    用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315C-02 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315C-02

    AB Circle
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)材質ABSWhite質量(g)12.5(±2)種類USBタイプCコネクタ規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbpsインターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED1 LED: Blue (動作状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
  • AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315A-04 AB Circle

    AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04

    AB Circle
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
    仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABSWhite and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
  • AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】 AB Circle

    AB Circle キーボード エミュレーション機能搭載 非接触型スマート カード リーダー 【Type-C】

    AB Circle
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
    仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)材質ABSReader: White and Grey、Card Holder: Transparent質量(g)89.0(±5)種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbpsインターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000クロック周波数4.0 MHz