カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • SMC(28)
  • 三菱マテリアル(12)
  • 寺岡製作所(10)
  • ホンダ(10)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • 京セラ(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • コンサス(6)
  • いけうち(5)
  • TRANSCEND(トランセンド)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 第一機材(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • KSフィルター(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「560s #3」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE30R1560S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE30R1560S1

    IKO(日本トムソン)
    63,980税込70,378
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:1560寸法d37寸法d411
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE35R1560S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE35R1560S1

    IKO(日本トムソン)
    75,980税込83,578
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ35h12H428レール長さ(mm)トラックレール:1560寸法d39寸法d414
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE25R2560S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE25R2560S1

    IKO(日本トムソン)
    92,980税込102,278
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:2560寸法d37寸法d411
  • リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS33C3R560SLH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイF・LWFS(ブロック形・非互換性仕様) LWFS33C3R560SLH

    IKO(日本トムソン)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質ステンレス鋼サイズ33タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:560ユニット数3
  • リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R560SLHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF33R560SLHS1

    IKO(日本トムソン)
    48,980税込53,878
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質ステンレス鋼サイズ33レール長さ(mm)トラック:560
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD12C3R560SLH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD12C3R560SLH

    IKO(日本トムソン)
    44,980税込49,478
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:560ユニット数3
  • リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT12C3R560SLH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT12C3R560SLH

    IKO(日本トムソン)
    44,980税込49,478
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:560ユニット数3
  • リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C3R560SLH IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C3R560SLH

    IKO(日本トムソン)
    82,980税込91,278
    1個
    41日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:560ユニット数3
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH30R560SLHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH30R560SLHS1

    IKO(日本トムソン)
    36,980税込40,678
    1個
    41日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質ステンレス鋼サイズ30h12H425レール長さ(mm)トラックレール:560寸法d39寸法d414
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH12R560SLHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH12R560SLHS1

    IKO(日本トムソン)
    23,980税込26,378
    1個
    41日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質ステンレス鋼サイズ12h4.5H410.5レール長さ(mm)トラックレール:560寸法d33.5寸法d46
直動部品カテゴリ