カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • SMC(38)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • CKD(18)
  • ヤンマー(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • 富士電機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • トヨタ(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • KSフィルター(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • イスカル(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • M5Stack(2)
  • アズワン(1)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T30C02」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXNS(低断面ブロック形・スライドユニット) MXNS30C1T2HS1 IKO(日本トムソン)

    Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXNS(低断面ブロック形・スライドユニット) MXNS30C1T2HS1

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:113寸法L2(mm)スライドユニット:40寸法N(mm)アッセンブリ:16寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:60寸法W3(mm)スライドユニット:20寸法W4(mm)スライドユニット:10
  • Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXN(低断面フランジ形・スライドユニット) MXN30C1T2HS1 IKO(日本トムソン)

    Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXN(低断面フランジ形・スライドユニット) MXN30C1T2HS1

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:113寸法L2(mm)スライドユニット:52寸法L3(mm)スライドユニット:70.4寸法N(mm)アッセンブリ:31寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:90寸法W3(mm)スライドユニット:36寸法W4(mm)スライドユニット:9
  • Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXNS(低断面ブロック形・スライドユニット) MXNSG30C1T2HS1 IKO(日本トムソン)

    Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXNS(低断面ブロック形・スライドユニット) MXNSG30C1T2HS1

    IKO(日本トムソン)
    28,980税込31,878
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ30タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:134寸法L2(mm)スライドユニット:60寸法N(mm)アッセンブリ:16寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:60寸法W3(mm)スライドユニット:20寸法W4(mm)スライドユニット:10
  • Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXN(低断面フランジ形・スライドユニット) MXNG30C1T2HS1 IKO(日本トムソン)

    Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXN(低断面フランジ形・スライドユニット) MXNG30C1T2HS1

    IKO(日本トムソン)
    28,980税込31,878
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ30タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:134寸法L2(mm)スライドユニット:52寸法L3(mm)スライドユニット:91.4寸法N(mm)アッセンブリ:31寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:90寸法W3(mm)スライドユニット:36寸法W4(mm)スライドユニット:9
  • リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLC3C2R30T0H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLC3C2R30T0H

    IKO(日本トムソン)
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ3タイプショート寸法H(mm)アッセンブリ:4寸法L1(mm)スライドユニット:11.5構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:3.5寸法L3(mm)スライドユニット:6.7寸法N(mm)アッセンブリ:2.5寸法H1(mm)アッセンブリ:1寸法W2(mm)スライドユニット:8ユニット数2
  • マイクロリニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL1C2R30T0 IKO(日本トムソン)

    マイクロリニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL1C2R30T0

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ1タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:2.5寸法L1(mm)スライドユニット:6.5構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:2寸法L3(mm)スライドユニット:3.9寸法N(mm)アッセンブリ:1.5寸法H1(mm)アッセンブリ:0.5寸法W2(mm)スライドユニット:4ユニット数2
関連キーワード
wt30201特集