カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(1)
- 不二ラテックス(4)
- 富士製作所(3)
- SMC(2)
- ニッタ(2)
- KTC(1)
- スーパーツール(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- 室本鉄工(1)
「fw-m12」の検索結果

リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ
IKO(日本トムソン)¥44,980税込¥49,4781個71日以内出荷・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6材質保持器:ステンレス鋼製形状すきま調整形材質(本体)ステンレス鋼製タイプLMシールシールなし寸法D(mm)80寸法C(mm)100寸法Fw(mm)50