カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • SMC(21)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 富士電機(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • DPFドットコム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-0c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJIKO(日本トムソン)
36,980税込40,678
1個
70日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6材質保持器:ステンレス鋼製形状すきま調整形材質(本体)ステンレス鋼製タイプLMシールシールなし寸法D(mm)80寸法C(mm)100寸法Fw(mm)50
リニアブッシング LM-OP(開放形) LM162837UUOP IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形) LM162837UUOPIKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
70日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3材質保持器:炭素鋼製形状開放形材質(本体)炭素鋼製タイプLMシール密封形寸法D(mm)28寸法C(mm)37寸法Fw(mm)16
直動部品カテゴリ