カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- バウアーズ(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ハリケーン(2)
- アドコート(1)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- Canon(1)
- フナソー(1)
- KEMET(1)
- 高島産業(1)
「hs-1250」の検索結果
特価

リニアウェイF・LWF(トラックレール) LWFF37R1250HS1
IKO(日本トムソン)¥92,980税込¥102,2781個31日以内出荷・リニアウェイFは、幅広のトラックレールを使用しているため、荷重点間距離が長く、幅方向のモーメントに強い構造で単列の使用にも適した直動案内機器です。・複合荷重にも強さを発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。モーメントに強い、幅広シリーズ・リニアウェイFは、トラックレールの幅が広くモーメント負荷時の荷重点間の距離が長いので、モーメントや複合荷重に強く、単列での使用にも適したリニアウェイ(直動案内機器)です。用途で選べるスライドユニット形状・スライドユニットの形状は、寸法系列の異なる2種類のフランジ形と幅寸法の小さなブロック形の3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れた・ステンレス鋼製をラインナップステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ37レール長さ(mm)トラック:1250