カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- NMB(ミネベア)(5)
- 共和電業(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマダ(1)
- CKD(1)
「lmb-a-500n」の検索結果

リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ
IKO(日本トムソン)¥4,898税込¥5,3881個71日以内出荷・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25