カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • SMC(1,586)
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • ERECTA(エレクター)(99)
  • 三木プーリ(96)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(42)
  • CKD(29)
  • ニチコン(29)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(23)
  • 工進(21)
  • ニッセイ(20)
  • コガネイ(17)
  • ダイヤトレンド(17)
  • FKD(フクダ精工)(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • TRUSCO(14)
  • ローヤル電機(14)
  • 岩崎電気(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls10」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE15R100SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE15R100SLS1

    IKO(日本トムソン)
    8,798税込9,678
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:100寸法d33.6寸法d46.5
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE20R100SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE20R100SLS1

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:100寸法d36寸法d49.5
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE30R1080SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE30R1080SLS1

    IKO(日本トムソン)
    65,980税込72,578
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:1080寸法d37寸法d411
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1060SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1060SLS1

    IKO(日本トムソン)
    51,980税込57,178
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:1060寸法d37寸法d411
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE30R1000SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE30R1000SLS1

    IKO(日本トムソン)
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d37寸法d411
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE20R1060SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE20R1060SLS1

    IKO(日本トムソン)
    47,980税込52,778
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:1060寸法d36寸法d49.5
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1000SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1000SLS1

    IKO(日本トムソン)
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d37寸法d411
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE20R1000SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE20R1000SLS1

    IKO(日本トムソン)
    44,980税込49,478
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d36寸法d49.5
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1000SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1000SLS1

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d33.6寸法d46.5
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1060SLS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1060SLS1

    IKO(日本トムソン)
    43,980税込48,378
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質ステンレス鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:1060寸法d33.6寸法d46.5
  • LSAG ボールスプラインG・標準形(外筒) LSAG10C1S1 IKO(日本トムソン)

    LSAG ボールスプラインG・標準形(外筒) LSAG10C1S1

    IKO(日本トムソン)
    6,998税込7,698
    1個
    71日以内出荷
    ・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ10タイプスタンダード
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG5R100S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG5R100S1

    IKO(日本トムソン)
    4,498税込4,948
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ5タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:100寸法d5寸法d14.2
  • LSAG ボールスプラインG・標準形(外筒) LSAGL10C1S1 IKO(日本トムソン)

    LSAG ボールスプラインG・標準形(外筒) LSAGL10C1S1

    IKO(日本トムソン)
    8,798税込9,678
    1個
    71日以内出荷
    ・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ高剛性ロング
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R300S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R300S1

    IKO(日本トムソン)
    6,998税込7,698
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:300寸法d10寸法d18.9
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R400S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R400S1

    IKO(日本トムソン)
    9,798税込10,778
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:400寸法d10寸法d18.9
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R600S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R600S1

    IKO(日本トムソン)
    14,980税込16,478
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:600寸法d10寸法d18.9
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT5R100S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT5R100S1

    IKO(日本トムソン)
    7,298税込8,028
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ5タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:100寸法d5寸法d14.2寸法d22
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R500S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R500S1

    IKO(日本トムソン)
    12,980税込14,278
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d10寸法d18.9
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R200S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R200S1

    IKO(日本トムソン)
    4,498税込4,948
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:200寸法d10寸法d18.9
  • LSAGF ボールスプラインG・フランジ形(外筒) LSAGF10C1S1 IKO(日本トムソン)

    LSAGF ボールスプラインG・フランジ形(外筒) LSAGF10C1S1

    IKO(日本トムソン)
    8,398税込9,238
    1個
    71日以内出荷
    ・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
    材質炭素鋼サイズ10タイプスタンダード
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R1000S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R1000S1

    IKO(日本トムソン)
    28,980税込31,878
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ15タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d15寸法d111.6
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1100S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1100S1

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1100寸法d30寸法d123.5
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R200S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R200S1

    IKO(日本トムソン)
    7,998税込8,798
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:200寸法d10寸法d18.9寸法d24
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1000S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1000S1

    IKO(日本トムソン)
    34,980税込38,478
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d30寸法d123.5
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R1000S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R1000S1

    IKO(日本トムソン)
    29,980税込32,978
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ25タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d25寸法d119.4
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R300S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R300S1

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:300寸法d10寸法d18.9寸法d24
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG20R1000S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG20R1000S1

    IKO(日本トムソン)
    29,980税込32,978
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ20タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d20寸法d115.7
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R500S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R500S1

    IKO(日本トムソン)
    20,980税込23,078
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:500寸法d10寸法d18.9寸法d24
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R1100S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R1100S1

    IKO(日本トムソン)
    35,980税込39,578
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ25タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1100寸法d25寸法d119.4
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R400S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R400S1

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:400寸法d10寸法d18.9寸法d24
  • ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R600S1 IKO(日本トムソン)

    ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R600S1

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1個
    71日以内出荷
    ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
    材質炭素鋼サイズ10タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:600寸法d10寸法d18.9寸法d24
  • LSAGF ボールスプラインG・フランジ形(外筒) LSAGFL10C1S1 IKO(日本トムソン)

    LSAGF ボールスプラインG・フランジ形(外筒) LSAGFL10C1S1

    IKO(日本トムソン)
    9,998税込10,998
    1個
    71日以内出荷
    ・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAGF2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です
    材質炭素鋼サイズ10タイプ高剛性ロング
直動部品カテゴリ