カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- SMC(198)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
- 岩崎電気(8)
- ローヤル電機(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- カナフジ電工(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ABRACON(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 恵宏製作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- アルファ(2)
- AGENT(2)
- ブランドをもっと見る
「ls1000」の検索結果
特価

リニアウェイE(トラックレール) LWE30R1000SLS1
IKO(日本トムソン)¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質ステンレス鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R1000SLS1
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質ステンレス鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE20R1000SLS1
IKO(日本トムソン)¥44,980税込¥49,4781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質ステンレス鋼サイズ20h8.5H416レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d36寸法d49.5
リニアウェイE(トラックレール) LWE15R1000SLS1
IKO(日本トムソン)¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質ステンレス鋼サイズ15h4.5H414.5レール長さ(mm)トラックレール:1000寸法d33.6寸法d46.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R1000S1
IKO(日本トムソン)¥28,980税込¥31,8781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ15タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d15寸法d111.6
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1000S1
IKO(日本トムソン)¥34,980税込¥38,4781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R1000S1
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ25タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d25寸法d119.4
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG20R1000S1
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ20タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d20寸法d115.7