カテゴリ
- メカニカル部品(87)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(1,961)
- エスコ(261)
- Modes(10)
- TRUSCO(167)
- CKD(101)
- Igus(イグス)(130)
- KHK(小原歯車工業)(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(151)
- ParkerTAIYO(88)
- PISCO(ピスコ)(101)
- RS PRO(294)
- SMC(12,846)
- StarTech.com(94)
- オザック精工(91)
- コガネイ(245)
- ダイヤトレンド(85)
- 三木プーリ(210)
- 廣杉計器(477)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(70)
「m3 20mm」の検索結果

ミニアチュアストロークロータリブッシング OR(外筒) OR101320A/M3
IKO(日本トムソン)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。軸径(Φmm)8タイプ外筒寸法L1(mm)20寸法D(mm)13寸法E(mm)10参考質量(g)8.5
高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)30寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:20、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:19
高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-20
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個欠品中・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)20寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:14
ミニチュアストローク STSI5
IKO(日本トムソン)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)5寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法Fw(mm)5寸法Ew(mm)7外筒外径(Φmm)10軸径F(Φmm)5
ミニチュアストローク STSI2
IKO(日本トムソン)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)2寸法D(mm)5寸法E(mm)3.2寸法Fw(mm)2寸法Ew(mm)3.2外筒外径(Φmm)5軸径F(Φmm)2
ミニチュアストローク STSI12
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)12寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法Fw(mm)12寸法Ew(mm)14外筒外径(Φmm)20軸径F(Φmm)12
ミニチュアストローク STSI6
IKO(日本トムソン)¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から9日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)6寸法D(mm)11寸法E(mm)8寸法Fw(mm)6寸法Ew(mm)8外筒外径(Φmm)11軸径F(Φmm)6
ミニチュアストローク STSI4
IKO(日本トムソン)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)4寸法D(mm)8寸法E(mm)6寸法Fw(mm)4寸法Ew(mm)6外筒外径(Φmm)8軸径F(Φmm)4
ミニチュアストローク STSI8
IKO(日本トムソン)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)8寸法D(mm)13寸法E(mm)10寸法Fw(mm)8寸法Ew(mm)10外筒外径(Φmm)13軸径F(Φmm)8
ミニチュアストローク STSI3
IKO(日本トムソン)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)3寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法Fw(mm)3寸法Ew(mm)5外筒外径(Φmm)7軸径F(Φmm)3
ミニチュアストローク STSI10
IKO(日本トムソン)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)10寸法D(mm)18寸法E(mm)12寸法Fw(mm)10寸法Ew(mm)12外筒外径(Φmm)18軸径F(Φmm)10
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥12,980~税込¥14,278~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥8,698~税込¥9,568~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥6,898~税込¥7,588~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥6,898~税込¥7,588~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セット6日以内出荷から55日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥8,498~税込¥9,348~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥10,980~税込¥12,078~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWEシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から19日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工