カテゴリ
- メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- CHINO(チノー)(9)
- EBM PAPST(13)
- IDEC(和泉電気)(14)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SIEMENS(7)
- SMC(57)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(10)
- TOTO(7)
- TRUSCO(36)
- エスコ(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- サンドビック(18)
- ジョインテックス(10)
- ニッサン(16)
- ノガ(16)
- ホンダ(67)
- 内田洋行(25)
- 永田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「ng3」の検索結果
特価
関連キーワード

Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXN(低断面フランジ形・スライドユニット) MXNG35C1T2HS1
IKO(日本トムソン)¥53,980税込¥59,3781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ35タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:44寸法L1(mm)スライドユニット:152寸法L2(mm)スライドユニット:62寸法L3(mm)スライドユニット:106.6寸法N(mm)アッセンブリ:33寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:100寸法W3(mm)スライドユニット:41寸法W4(mm)スライドユニット:9
Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXN(低断面フランジ形・スライドユニット) MXNG30C1T2HS1
IKO(日本トムソン)¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ30タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:134寸法L2(mm)スライドユニット:52寸法L3(mm)スライドユニット:91.4寸法N(mm)アッセンブリ:31寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:90寸法W3(mm)スライドユニット:36寸法W4(mm)スライドユニット:9
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R400S1
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:400寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R900S1
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:900寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R600S1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:600寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R700S1
IKO(日本トムソン)¥22,980税込¥25,2781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:700寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1200S1
IKO(日本トムソン)¥43,980税込¥48,3781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1200寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R800S1
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:800寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R500S1
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:500寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R300S1
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:300寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1100S1
IKO(日本トムソン)¥38,980税込¥42,8781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1100寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R1000S1
IKO(日本トムソン)¥34,980税込¥38,4781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d30寸法d123.5
LSAG ボールスプラインG・標準形(外筒) LSAG30C1S1
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダード
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG3C2R100
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ3タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:100材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R500
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:500材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG3C1R100
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ3タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:100材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG3C2R150
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ3タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:150材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG3C1R150
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ3タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:150材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R1100
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1100材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R1200
IKO(日本トムソン)¥52,980税込¥58,2781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1200材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R700
IKO(日本トムソン)¥44,980税込¥49,4781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:700材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R1100
IKO(日本トムソン)¥59,980税込¥65,9781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1100材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R500
IKO(日本トムソン)¥38,980税込¥42,8781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:500材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R600
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:600材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R1200
IKO(日本トムソン)¥64,980税込¥71,4781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1200材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R600/S
IKO(日本トムソン)¥33,980税込¥37,3781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:600材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R500/S
IKO(日本トムソン)¥41,980税込¥46,1781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:500材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R700/S
IKO(日本トムソン)¥37,980税込¥41,7781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:700材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R400
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:400材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R600
IKO(日本トムソン)¥41,980税込¥46,1781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:600材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R700
IKO(日本トムソン)¥33,980税込¥37,3781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:700材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R400
IKO(日本トムソン)¥36,980税込¥40,6781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:400材質(軸)スプライン:炭素鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R500/S
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:500材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R600/S
IKO(日本トムソン)¥45,980税込¥50,5781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:600材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R1100/S
IKO(日本トムソン)¥55,980税込¥61,5781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1100材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R400/S
IKO(日本トムソン)¥38,980税込¥42,8781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:400材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R1100/S
IKO(日本トムソン)¥67,980税込¥74,7781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1100材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R1200/S
IKO(日本トムソン)¥72,980税込¥80,2781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:1200材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C1R400/S
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:1サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:400材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG30C2R700/S
IKO(日本トムソン)¥49,980税込¥54,9781個71日以内出荷・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。仕様外筒数:2サイズ30タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:700材質(軸)スプライン:ステンレス鋼軸スプライン:中実軸材質(外筒)炭素鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら