カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- FKD(フクダ精工)(5)
- INAX(LIXIL)(12)
- KUNIMORI(2)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
- SMC(6)
- SWAGE-LINE(19)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(6)
- ケナメタル(1)
- ベン(14)
- 大阪魂(2)
- 廣杉計器(3)
- 弘進ゴム(1)
- 日本エレパーツ(6)
- 興栄繊商(2)
- ブランドをもっと見る
「sf-350」の検索結果

ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF350A/M3
IKO(日本トムソン)1個欠品中・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。軸径(Φmm)3タイプ軸寸法L(mm)50寸法F(mm)3参考質量(g)2.8