カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KTC(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(2)
- アズワン(2)
- アルゴファイルジャパン(1)
- エスコ(1)
- コスモスビード(4)
- タチバナ製作所(7)
- ツクモ工学(2)
- ナベヤ(8)
- ビーエム機器(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 北川鉄工所(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「ts210」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS210-10/M2
IKO(日本トムソン)¥7,298税込¥8,0281個71日以内出荷・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。仕様外筒型式:OR3510A/M2軸径(Φmm)2型式ボールゲージ:BK2310A寸法L1(mm)外筒:10寸法D(mm)外筒:5寸法E(mm)外筒:3.2寸法Fw(mm)ボールゲージ:2参考質量(g)ボールゲージ:0.3、外筒:0.9基本静定格荷重Co(N)21寸法Ew(mm)ボールゲージ:3.2寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら