カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- RS PRO(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SMC(20)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- WING ACE(1)
- アサヒAV(1)
- カシムラ(1)
- カネソウ(2)
- ビックス(2)
- 光(1)
- 椿本チエイン(1)
- 第一機材(2)
- ブランドをもっと見る
「u-1015」の検索結果
特価

高剛性精密ボールスライド BWU BWU10-15
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)15寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:6.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)10寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:8
リニアスライド BWU BWU シリーズ
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 15 mm サイズ高精度リニアスライドは、2 列 4 ポイントコンタクト構造で精度が安定した、小型でシンプルなストロークタイプ構造及びリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーショ仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:8mm●レール幅:10mm●レール長さ:15mm●キャリッジ長さ:15mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9773アズワン品番65-7913-36