カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- SecuSTATION
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- StarTech.com(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 岡本工機(1)
- MICROCHIP(1)
- ルーメン(1)
- 前澤給装工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- PROST's(1)
「cdp-3」の検索結果

SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
SecuSTATION¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から5日以内出荷DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
SecuSTATION¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷DZシリーズ専用カメラ 800万画素用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用