カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MICROCHIP(7)
  • omron(オムロン)(1)
  • STMicro(1)
  • TOTO(1)
  • WIDIN(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • アイシン精機(1)
  • エスコ(1)
  • タンガロイ(1)
  • ダイマツ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 雅(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-064」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 SecuSTATION

    SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】

    SecuSTATION
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
    用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 × 141 × 92質量(g)約444出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m,110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)6000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-C)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloud画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ