カテゴリ

  • 防犯用品(19)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • モノタロウ(1)
  • Dynabook(28)
  • ホーザン(24)
  • セルスター(22)
  • NEC(19)
  • サンワサプライ(12)
  • MCO(11)
  • 富士通(9)
  • プラネックスコミュニケーションズ(9)
  • コムテック(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • トランセンド(7)
  • グリーンハウス(7)
  • NEXTEC(7)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](6)
  • Gigastone(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • 安達商事(6)
  • エレコム(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 64」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラSecuSTATION
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。角度(°)チルト可動:90、パン:355機能防犯灯機能搭載防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素使用場所屋内外ストレージmicroSDカード最大128GB
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセット SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセットSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセットソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65ソーラーパネル出力DC6V/1.5A 9W動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル:6000画素数4800万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セットSecuSTATION
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様1台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAMSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)画素数4800万画素照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラSecuSTATION
17,980税込19,778
1台
当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラSecuSTATION(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATIONSecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデルSecuSTATION
14,980税込16,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90対応夜間フルカラー撮影・発光LED防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外ストレージ【microSDカード】最大128GB
SecuSTATION microSDカード Class10 SecuSTATIONSecuSTATION microSDカード Class10SecuSTATION
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
質量(g)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0速度読取り最大35MB/sec
SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATIONSecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】SecuSTATION
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない寸法(mm)110 x 80 x 80質量(g)約181温度(℃)動作環境:-20~+50角度(°)チルト可動:120、パン:355接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)対応双方向通話:対応機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等画素数300万画素使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2WストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】 SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】SecuSTATION
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 × 141 × 92質量(g)約444出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m,110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)6000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-C)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloud画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セットSecuSTATION
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様2台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベル SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホン スマートドアベルSecuSTATION
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
バッテリー充電式ワイヤレスチャイム ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。バッテリー充電対応で配線・電源不要。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。適合DNR:2D/3D DNR、WDR:DWDR、映像圧縮:H264寸法(mm)563x39x134質量(g)168消費電力(W)最大1.6電源DC5V/1A温度(℃)動作環境:-20-50、90%未満(結露無きこと)対応デイナイト:対応、内蔵スピーカー:対応機能録画:動体検知/マニュアル/スケジュール最大解像度2304×1296検知距離(m)8防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)4500画素数300万画素照射距離(m)赤外線:最大10音声符号化:G.711A画角水平104°垂直55°対角126°内蔵マイク対応ストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 5GHzは非対応)
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラSecuSTATION
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATIONSecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】SecuSTATION
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)126 x 140 x 105質量(g)354首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720防塵防水性能IP66撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報機能通知:人/動体供給電源DC12V 1Aフレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 SecuSTATIONSecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載SecuSTATION
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。スタンダードバレット型モデルスマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。
付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー寸法(mm)172×70×66質量(g)347消費電力(W)6接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード機能防犯灯:搭載最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65撮影距離(m)6、暗視:約6-∞動作湿度(%)0.9マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報種類人/動体供給電源DC12V/1Aフレームレート12FPS画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°動作温度範囲(℃)-10~60映像化方式H265/H265+録画方式警報録画(人または動体)/常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN
SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】SecuSTATION
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)59 x 60 x 91質量(g)235機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)5000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-c)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】 SecuSTATIONSecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】SecuSTATION
16,980税込18,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 x 141 x 92質量(g)約328電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベルSecuSTATION(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)55×34×165質量(g)264消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.264 H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長6カ月画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セットSecuSTATION
76,980税込84,678
1セット
6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様4台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット SecuSTATIONSecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セットSecuSTATION
59,980税込65,978
1セット
6日以内出荷
高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様3台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベル SecuSTATIONSecuSTATION スマホでドアホン高画質 スマートドアベルSecuSTATION
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。映像がより鮮明になった高画質モデル。
用途外出先でもスマホで来客対応ができます。寸法(mm)56×34×147質量(g)236消費電力(W)最大2電源DC 5V/2A機能デイナイト機能対応最大解像度2880×1600検知距離(m)最長9防塵防水性能IP65スピーカー対応動作周囲温度(℃)-20~50動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200画素数500万画素符号化方式G.711A映像圧縮方式H.265照射距離(m)(赤外線)最大10待機時間最長5カ月画角水平89℃ 垂直49°対角105°内蔵マイク対応録画方式動体検知/マニュアル/スケジュールストレージmicroSDカード最大128GB無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 SecuSTATIONSecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】SecuSTATION
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)110 x 96 x 96質量(g)約566電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応画素数500万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloudアスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。ストレージmicroSDカード最大128GB