カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- SecuSTATION
- サンワサプライ(7)
- Canon(5)
- 日研工作所(3)
- GENTOS(3)
- ラトックシステム(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- JIT(2)
- ROLINE(2)
- StarTech.com(2)
- ダイアモンドヘッド(2)
- オーム電機(1)
- カスタム(1)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- マルエヌ(1)
- STS(1)
- SHIFT(1)
- エコリカ(1)
- ブランドをもっと見る
「mp480」の検索結果

SecuSTATION 小型トレイルカメラ
SecuSTATION¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)