カテゴリ
- 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
- SecuSTATION
- LEPLUS NEXT(11)
- メディアカバーマーケット(8)
- 富士電機(7)
- エレコム(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- タンガロイ(4)
- 鶴見製作所(4)
- オーエッチ工業(2)
- サンワサプライ(2)
- バンドー化学(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- EXEDY(2)
- ウイニングボアー(2)
- AFAM(アファム)(2)
- ワコー商事(2)
- アルインコ(1)
- ブランドをもっと見る
「sc53」の検索結果

SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット
SecuSTATION¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数300万画素カメラ仕様1台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD】
SecuSTATION¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から5日以内出荷屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン / パソコン解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)画角水平79° 垂直40° 対角95°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん
SecuSTATION(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)色黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット
SecuSTATION¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷から5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様2台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ4台セット
SecuSTATION¥49,980~税込¥54,978~1セット5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様4台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ3台セット
SecuSTATION¥41,980~税込¥46,178~1セット5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様3台モニターサイズ5インチ