カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • イワタツール(8)
  • CKD(8)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • Optibelt(7)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • コスモスビード(4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • KTC(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日研工作所(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • カナレ電気(2)
  • 南電機(2)
  • 田島メタルワーク(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spc5」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
    適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
  • SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 小型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
    用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
  • SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル

    SecuSTATION
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    トレイルカメラ専用ソーラーパネル
    用途電池容量6000mA ソーラーパネル出力DC 6V/1.5A 9W保護等級あり防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)6000mAh
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ