カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- ASAGAO
- AZ BATTERY(1)
- BLUETTI(ブルーティ)(1)
- DELTA(デルタ)(2)
- EcoFlow(エコフロー)(11)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- RS PRO(2)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- コミネ(2)
- セルスター(1)
- ホンダ(1)
- ラムマウント(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「delta pro」の検索結果
特価

200W折畳式ポータブルソーラーパネル
ASAGAO¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)変換効率(%)エネルギー:約22ケーブル長(cm)本体接続:50RoHS指令(10物質対応)対応