カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- アネスト岩田(1)
- アルミス(1)
- マキタ(12)
- 修理(1)
「うt2204」の検索結果
特価

パワーミキサー APM311
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷低速型 二重絶縁 パワフル860W付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)長さ(mm)890質量(kg)2.7電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)180