電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです
●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます
●直角度・平行度・微調整機構付です
●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています
●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです
●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです
●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます
●直角度・平行度・微調整機構付です
●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています
●LEDライト付きです
●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子内装丸ノコ AW470ED京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです
●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます
●直角度・平行度・微調整機構付です
●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています
●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです
●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20保証期間1年絶縁方式二重絶縁材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AW470ED電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)
電子集じん丸ノコ ANW422EDM京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです
●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます
●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します
●5°の左傾斜が可能で便利です
●別売りの2本足定規が使用出来ます
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125取扱説明書(2MB)最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです
●2寸2分の板材を一発切断できます
●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています
●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です
●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます
●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです
●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます
●直角度・平行度・微調整機構付です
●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています
●LEDライト付きです
●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます直角度・平行度・微調整機構付です定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用していますLEDライト付きです墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000