カテゴリ
- 研磨材(2)
- 清掃用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- ERECTA(エレクター)(14)
- ウッドワン(8)
- RYOBI(リョービ)(1)
「1820pl」の検索結果
特価

集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
36V用充電池(18V併用利用可能)
京セラインダストリアルツールズ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です。可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます。充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です。既存の18V充電器が使用可能です。サイズ:幅78×高さ75×奥行125mm。質量:740g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
充電器(36V、18V充電可能)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です。18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です。壁に取り付けて壁掛けで使用できます。サイズ:幅120×高さ160×奥行79mm。質量:630g。材質:PC。原産国:中国用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
ダイヤモンドブレード金匠
京セラインダストリアルツールズ¥8,398~税込¥9,238~1枚3日以内出荷●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK)。 ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK)。 ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK)。 ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK)。 ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK)。 ●切れ味重視タイプです。用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK)。 ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
ジスクペーパー
京セラインダストリアルツールズ¥1,698~税込¥1,868~1パック(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど