カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「608cv」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS555M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.76電流(A)1.1電源(V)単相100消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)絶縁方式二重絶縁カーボンブラシ呼び番号608CV保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000振動3軸合成値(m/s2)5.2