カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • ワルター(7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • テグテックジャパン(3)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「608rm」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89