カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- トヨタ(6)
- ABB(3)
- ミスターマイスター(2)
- 三菱ふそう(2)
- グーリング(1)
- アカギ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- NAKANO(1)
- アガトン(1)
「66400-3」の検索結果

ジグソー刃(Bタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥1,698税込¥1,8681パック当日出荷バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです 軟鋼板0.5~2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5~1.0mmなどの薄物の切断に適しています用途軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)32切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断対象鉄工、ステンレス切断能力(mm)非鉄金属1~3刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス0.5~1切断能力(mm)合成樹脂1~3入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,498税込¥3,8481パック3日以内出荷●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など、木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)152山数10切断能力(mm)【木材】75以下【塩ビ】(パイプ材)75Φ以下・厚さ2.2~15、(板材)5~30、(ALC)75以下切断対象釘が入った木材や樹脂など刃渡り(mm)126入数(本)5