カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • エスコ(3)
  • マキテック(3)
  • 工進(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • オレゴン(OREGON)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • マキタ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SK11(1)
  • ツムラ(末廣精工)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90px-40」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェン 京セラインダストリアルツールズ

    ソーチェン

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソーの交換用ソーチェンです
    用途チェンソーのガイドバーに取り付けて木材・丸太等の伐採
  • 電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    電気チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
    用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
  • 18V充電式チェンソー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式チェンソー

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです
    用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5質量(kg)2.3(電池パック取付け時)付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
チェーンソーカテゴリ