レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●木材を曲線加工したい時や窓開け加工をしたい時に適したレシプロソー用ブレードです
●荒切や窓開け加工など木工・合成樹脂用の交換刃です
用途木材の曲線加工、窓開け加工切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・GN01・RJK120・RJK120KT・ARJK120・ARJK120KT材質SK材全長(mm)75山数9切断能力(mm)【木材】30以下、【塩ビ】30Φ以下、【パイプ材】30Φ以下、【板材】5~30刃渡り(mm)55入数(本)5
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です
●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです
●一般的な木工用の粗挽きブレードです
用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断刃渡り(mm)200全長(mm)235適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど入数(本)1
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●薄鉄板・軽天材用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです
用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2刃渡り(mm)84入数(本)5
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです
●国産高級刃(越乃彰次郎)です
●目立てもできます
●食いつき抜群で切り口がキレイです
用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り刃渡り(mm)200全長(mm)223適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
●竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定に適したレシプロソー用ブレードです
●竹・雑木・果樹・細工用の短尺(細目)替刃です
用途竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定刃渡り(mm)150全長(mm)185適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1