カテゴリ

  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ajp4210」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース:15m(プロ仕様)、その他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピン・オイル(100mL)・オイルノズル幅(mm)368質量(kg)18.7高さ(mm)591電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(伸縮ハンドルを伸ばした時:923)電源コード(m)5ホース長さ(m)吸水ホース:3吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)15(プロ仕様)絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)6ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40寸法(長さ×幅×高さ)(mm)367×368×591吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.5
  • ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズ

    ワンタッチジョイント

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
  • フレキシブルランス 京セラインダストリアルツールズ

    フレキシブルランス

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
    用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応仕様バリアブルノズル付適合機種AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ