レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)当日出荷
●木材の剪定に適したレシプロソー用ブレードです
●木工・合成樹脂用の剪定刃です
用途木材の剪定切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材全長(mm)175山数8.5切断能力(mm)【木材】厚さ90以下刃渡り(mm)143入数(本)1
カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)当日出荷
●鉄工・ステンレス・軟鋼材の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●ステンレス・軟鋼材・非鉄金属・合成樹脂用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ当日出荷から4日以内出荷
●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ当日出荷
●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●薄鉄板・軽天材用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです
用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2刃渡り(mm)84入数(本)5
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●木材を曲線加工したい時や窓開け加工をしたい時に適したレシプロソー用ブレードです
●荒切や窓開け加工など木工・合成樹脂用の交換刃です
用途木材の曲線加工、窓開け加工切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・GN01・RJK120・RJK120KT・ARJK120・ARJK120KT材質SK材全長(mm)75山数9切断能力(mm)【木材】30以下、【塩ビ】30Φ以下、【パイプ材】30Φ以下、【板材】5~30刃渡り(mm)55入数(本)5
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です
●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです
●一般的な木工用の粗挽きブレードです
用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断刃渡り(mm)200全長(mm)235適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど入数(本)1
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ欠品中
●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです
●国産高級刃(越乃彰次郎)です
●目立てもできます
●食いつき抜群で切り口がキレイです
用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り刃渡り(mm)200全長(mm)223適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
●釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断に適したレシプロソー用ブレードです
●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材の加工やALC(軽量気泡コンクリート)の切断
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです
●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です
●長寿命なバイメタルブレードです
用途釘が入った木材や樹脂の切断切断対象釘が入った木材、樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下刃渡り(mm)75入数(本)2
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています
●荒切、窓開け加工用です
用途コンパネ・ベニヤなどの切断切断対象木工・合成樹脂など適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9刃渡り(mm)145入数(本)1
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
●竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定に適したレシプロソー用ブレードです
●竹・雑木・果樹・細工用の短尺(細目)替刃です
用途竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定刃渡り(mm)150全長(mm)185適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです
●長寿命なバイメタルブレードです
用途軟鋼材薄物の切断刃渡り(mm)75全長(mm)101適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など入数(本)2