カテゴリ
- 切削工具(13)
- 電動工具(5)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(39)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(62)
- ASK(15)
- NACHI(不二越)(2)
- 浅香工業(4)
- SKC(環境測定)(203)
- ホンダ(173)
- TAKEGAWA(武川)(47)
- CKD(28)
- 谷沢製作所(24)
- エレコム(18)
- Kaspersky(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- NAROO(14)
- iStorage(11)
- 日本製線(8)
- 三菱(8)
- ノーリツ(7)
- ブランドをもっと見る
「ask」の検索結果

電気のこぎり ASK-1001
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
電気のこぎり
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5ストローク数(min-1[回/分])0~4500切断能力(mm)木材厚さ40ストローク(mm)10付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45
電動のこぎり
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に電源(単相/V)100消費電力(W)180電流(A)2ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷●木材の剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の剪定刃です用途木材の剪定切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材全長(mm)175山数8.5切断能力(mm)【木材】厚さ90以下刃渡り(mm)143入数(本)1
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)用途木材や合成樹脂の切断材質SK材入数(本)1
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷●竹・雑木・果樹の荒切りに適したレシプロソー用の替刃です ●竹・雑木・果樹用の粗挽きブレードです ●一般的な木工用の粗挽きブレードです用途竹・雑木・果樹の荒切り、一般的な木工の切断刃渡り(mm)200全長(mm)235適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数9切断対象コンパネ、ベニヤなど入数(本)1
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです ●国産高級刃(越乃彰次郎)です ●目立てもできます ●食いつき抜群で切り口がキレイです用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り刃渡り(mm)200全長(mm)223適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●長寿命なバイメタルブレードです用途軟鋼材薄物の切断刃渡り(mm)75全長(mm)101適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など入数(本)2
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5枚)当日出荷●木材を曲線加工したい時や窓開け加工をしたい時に適したレシプロソー用ブレードです ●荒切や窓開け加工など木工・合成樹脂用の交換刃です用途木材の曲線加工、窓開け加工切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・GN01・RJK120・RJK120KT・ARJK120・ARJK120KT材質SK材全長(mm)75山数9切断能力(mm)【木材】30以下、【塩ビ】30Φ以下、【パイプ材】30Φ以下、【板材】5~30刃渡り(mm)55入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)当日出荷●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●薄鉄板・軽天材用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2刃渡り(mm)84入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)3日以内出荷●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途釘が入った木材や樹脂の切断切断対象釘が入った木材、樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下刃渡り(mm)75入数(本)2
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷●竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●竹・雑木・果樹・細工用の短尺(細目)替刃です用途竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定刃渡り(mm)150全長(mm)185適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥669税込¥7361個3日以内出荷●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています ●荒切、窓開け加工用です用途コンパネ・ベニヤなどの切断切断対象木工・合成樹脂など適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9刃渡り(mm)145入数(本)1