カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-364l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 京セラインダストリアルツールズ

    充電器

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式剪定ばさみ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
    用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)DC3.6付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.6材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式
  • 充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
    用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11電池パックリチウムイオン付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.48(内蔵電池含む)材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66全長(mm)227回転数(min-1[r.p.m])250型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38最大穴あけ能力(mm) 鉄工5最大穴あけ能力(mm) 木工6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1300回転数(min-1[回/分])250ライト機能LED