カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- 工進(4)
- Canon(3)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- エコリカ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「bc-365」の検索結果

充電器
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BDX-2用の内蔵電池用の充電器です。サイズ:幅50×高さ55×奥行21mm。質量:78g。材質:PC。原産国:中国用途BDX-2の内蔵電池の充電適合機種BDX-2タイプ3.6Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC4.7充電時間180分充電時間(分)180適合バッテリーBDX-2内蔵電池
充電式スクリュードライバ
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷●手のひらサイズでとても軽いので家具の組み立てやホームメンテナンスなど日常のネジ締めシーンに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式スクリュードライバーです ●隅打ちがラクにできる軽量コンパクトボディです ●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付きです ●正転時・逆転時のLED表示ができます ●16種類(プラス・マイナス・六角・トルクス)のビット付きです ●充電スタンドに付属のビットを6本分仮置きすることができます用途ネジの締付け・緩めバッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)3.5回転数(min-1[r.p.m])180バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)0.35(内蔵電池含む)ねじ締め能力(最大)5mmねじ締め能力(mm)(木ネジ)5ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5付属品充電スタンド(ビット16本付)×1・充電器(BC-365L)×1材質ハウジング:ABS/充電スタンド:ABS(本体)・PC+TPE(ビット収納部)長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125タイプスクリュードライバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×47×125本体寸法(mm)150×47×125チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)型番BDX-2バッテリーリチウムイオン充電時間3時間ビット16種類のビット付きトルク(N・m)3.5充電時間(時間)3電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])180ライト機能白色LED2灯ライト付き